- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- パーティクルボード 床のおすすめ人気ランキング
パーティクルボード 床のおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新263件の「パーティクルボード 床」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーティクルボード」、「ベニヤ板 900x1800」、「パーチクルボード」などの商品も取り扱っております。
材質
ラワン合板
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T2G1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)
5.5
長さ(mm)
1820
幅(mm)
600
厚さ(mm)
20
質量(kg)
14
規格
T2
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。
コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。
洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)
97×97×厚み15
圧縮最大荷重(N)
3000
材質
シナ合板(コア 植林木)
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T2G1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
パネル表面には傷や汚れに強い特殊ウレタン樹脂加工を施しています。
シェルホワイトは、汚れが目立ちやすい特殊硬化コート紙を使用していますので、耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
芯材が全面に敷き詰められていますので、カット・釘打ちが可能です。
基材には主にファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ大判でも軽くて扱いやすい製品です。(重量約3割減)
また、カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。
豊富なサイズバリエーションと、無駄の出ない全て1枚入梱包です。
F☆☆☆☆基準に合格した、低ホルムアルデヒド材料を使用しています。
トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンの4VOC基準に適合した安全な製品です。
セット内容
棚板×1枚
規格
T2G1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T1G2
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
材質
シナ合板
材質
ゴムの木
関連資料
注意事項(4.17MB)
木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。
置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。
在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。
外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。
気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。
蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。
内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。
幅広い額縁の採用で施工性向上。
用途屋内歩行用
取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。
15mmのフロア材に使用できます。
12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。
スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
締め込みやすく抜けにくいです。特殊フレキで保持力がアップします。
用途乾式遮音二重床システムに最適。
材質
スチール、ユニクロ
寸法d(mm)
3.8
適合ドライバー
2
耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。
厚さ(mm)
12
材質
南洋木 ラワン
トラスコ品番
449-6841
長さ(mm)
1800
幅(mm)
900
質量(kg)
9.8
短冊状の木片をプレスし、固めた独特な模様の合板です。
用途下地材、内装材、造作材
材質
OSB合板
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
幅(mm)
910
長さ(mm)
1820
寸法(mm)
910×1820
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)
900
規格
T2G2
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
天然のムラや自然の風合いを大切にした床材、フロア「ロパ12」です。コンクリート調・テラコッタ・焼き物・石目調を表現した6柄をラインナップ。454.5mm角のグリッドサイズで、柄をダイナミックに表現。存在感と高級感を味わえる床材です。表面はハンマートーン仕上げ(ブリリアントホワイト・ピエールベージュを除く)で、柄や凹凸の質感を高めるとともに、パールインキで上品な艶と光沢感を表現。耐候性と耐摩耗性にも優れ、長く美しくご利用いただけます。洗剤などの薬品に強いので、キッチンへの使用も安心。お子様の落書きも中性洗剤で簡単に拭き取れます。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。
長さ(mm)
909
幅(mm)
454.5
厚さ(mm)
12
基材
パーティクルボード JAS複合フローリング(認定番号:JPIC-FL23)
表面
特殊加工化粧紙
裏面
防湿フィルム
入数
4枚(1.58m2)